カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6個)
注文コード
54748305
品番
H15I10UN
参考基準価格(税別)
¥59,520
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チップサイズ
H15
ピッチ範囲(山数/inch)
10
内径/外径
内径
ねじ
(UNC)3/4、(UNS)7/8、1
適合ホルダ
SRH15-1