カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
54748418
品番
H23I10UN
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チップサイズ
H23
ピッチ範囲(山数/inch)
10
内径/外径
内径
ねじ
(UNS)≧1 1/8
適合ホルダ
SRH23-2