スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54748463 品番 H32I20UN
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チップサイズH32 ピッチ範囲(山数/inch)20 内径/外径内径 ねじ(UN)≧1 3/8 適合ホルダSRH32-5/SRH32-5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする