スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3個) 注文コード 54748524 品番 H45I4UN
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チップサイズH45 ピッチ範囲(山数/inch)4 内径/外径内径 ねじ(UNC)2 1/2-2 3/4 適合ホルダSRH45-6/SRH45-6M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする