旋盤用 スクウェアシャンクホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54748899 品番SEMR1616H6
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
取付径(Φmm)6.0 寸法B1(mm)24 全長(mm)120 寸法L1(mm)16 寸法H1(mm)24 寸法HC(mm)16 シャンク断面寸法(mm)16×16 寸法LC(mm)7 クランプSIM-K25 レンチSIM-S25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする