カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ ROUND(DIN20400)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54749039
品番
22ER5.0RD204P25
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5.0
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
P25C
チップ寸法(mm)
22