カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
22
ピッチ範囲(mm)
3.5-5.0
ピッチ範囲(山数/inch)
7-5
注文コード
54750317
品番
22VERN60BMA
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ範囲・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
ピッチ範囲(mm)
3.5-5.0
ピッチ範囲(山数/inch)
7-5
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
22