超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ範囲(山数/inch)18 全長(mm)58 シャンク径(mm)6 注文コード54755059 品番M0606C2318UN
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はピッチ範囲・全長・シャンク径など67種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)18 シャンク径(mm)6 工具径(mm)6.00 刃数3 首長(mm)23.0 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする