超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ範囲(山数/inch)16 全長(mm)64 シャンク径(mm)8 注文コード54755095 品番M08067C3016UN
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はピッチ範囲・全長・シャンク径など67種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)16 シャンク径(mm)8 工具径(mm)6.70 刃数3 首長(mm)30.2 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする