超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ範囲(山数/inch)10 全長(mm)105 シャンク径(mm)16 注文コード54755199 品番M16144D5910UN
参考基準価格(税別)¥63,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はピッチ範囲・全長・シャンク径など67種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)10 シャンク径(mm)16 工具径(mm)14.40 刃数4 首長(mm)59.7 全長(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする