ディープリーチミルスレッド ツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54755488 品番 SR0025D21-1S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チップ寸法(mm)21 寸法D(mm)25 寸法D1(mm)19.7 寸法L1(mm)40 寸法L(mm)60 刃数1 取付ねじSR-S21 レンチSR-K21 油穴 寸法Ds(Φmm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする