カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
ピッチ範囲(mm)
0.25-0.8
ピッチ範囲(山数/inch)
100-32
注文コード
54759715
品番
GT25RA60BLU
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法Y(mm)
0.7
ピッチ範囲(mm)
0.25-0.8
ピッチ範囲(山数/inch)
100-32
使用コーナー数
2
材種
BLU
チップ寸法(mm)
25