カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
ピッチ範囲(mm)
1.0-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
24-8
注文コード
54759749
品番
GT25RG60K20
参考基準価格(税別)
¥12,456
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法Y(mm)
1.6
ピッチ範囲(mm)
1.0-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
24-8
使用コーナー数
2
材種
K20
チップ寸法(mm)
25