ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ範囲(mm)0.5-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)48-16 注文コード54759803 品番G6TRA60K20
参考基準価格(税別)¥7,524 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はピッチ範囲・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手 寸法Y(mm)0.8 ピッチ範囲(mm)0.5-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)48-16 使用コーナー数6 材種K20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする