カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 内径加工用
ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54762278
品番
ST0008L20F08C
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
T8
シャンク径(mm)
8
首径(mm)
7
首長(mm)
20
全長(mm)
80
油穴
有
取付ねじ
SR-S5
レンチ
SR-K5