カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミニツールズ 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54763215
品番
T10I16UNBLU
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チップタイプ
T10
ピッチ範囲(山数/inch)
16
寸法F(mm)
6.8
寸法Y(mm)
1.1
材種
BLU
寸法Dmin(Φmm)
12.0