ミニツールズ 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54763224 品番 T10I14UNBLU
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チップタイプT10 ピッチ範囲(山数/inch)14 寸法F(mm)6.9 寸法Y(mm)1.2 材種BLU 寸法Dmin(Φmm)12.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする