カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54763294
品番
T8A60BLU
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チップタイプ
T8
ピッチ範囲(mm)
内径:0.5-0.75 外径:0.4-0.75
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:56-32 外径:64-32
寸法F(mm)
3.7
寸法Y(mm)
0.6
材種
BLU
寸法Dmin(Φmm)
8.0