カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54763328
品番
T10G60BLU
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チップタイプ
T10
ピッチ範囲(mm)
内径:1.0-2.0 外径:0.8-1.75
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:28-13 外径:32-15
寸法F(mm)
7.1
寸法Y(mm)
1.3
材種
BLU
寸法Dmin(Φmm)
12.3