カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ アクメ(ACME)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54764588
品番
27EL4ACMEMXC
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
勝手
左
ピッチ範囲(山数/inch)
4
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
22