外径ねじ切チップ 油井管用(V-0.038R)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 材種P25C 注文コード54765979 品番27ER4API383P25C
参考基準価格(税別)¥30,050 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材種など6種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)27 ピッチ範囲(山数/inch)4 勝手 材種P25C 使用コーナー数3 TAPER IPF3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする