外径ねじ切チップ55°仕上刃無し

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップ寸法(mm)11 ピッチ範囲(mm)0.5-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)48-16 注文コード54766076 品番11ERA55BLU
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はチップ寸法・ピッチ範囲・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)11 ピッチ範囲(mm)0.5-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)48-16 勝手 材種BLU 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする