カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ55°仕上刃無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
48-8
注文コード
54766146
品番
16ERAG55HBA
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ範囲・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
48-8
勝手
右
材種
HBA
使用コーナー数
3