カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ55°仕上刃無し
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
11
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
注文コード
54766164
品番
11ELA55MXC
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ範囲・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
11
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
勝手
左
材種
MXC
使用コーナー数
3