外径ねじ切バーチカルチップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップ寸法(mm)16 材種MXC 注文コード54766426 品番16VER0.5ISOMXC
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はチップ寸法・材種・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)0.5 勝手 使用コーナー数3 材種MXC チップ寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする