カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切バーチカルチップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
16
材種
BMA
注文コード
54766444
品番
16VER0.75ISOBMA
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材種・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.75
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
16