カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54768149
品番
27VERV55MXC
参考基準価格(税別)
¥44,550
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
27
ピッチ範囲(mm)
6.0-10.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4-2.5
勝手
右
材種
MXC
使用コーナー数
3