超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769208 品番 F10064G141.25IS
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ピッチ(mm)1.25 油穴 シャンク径(mm)10 刃径(mm)6.4 刃数7 刃長(mm)14.4 寸法lF(mm)16.0 全長(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする