カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54770879
品番
16IL2SAGEP25C
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.0
勝手
左
使用コーナー数
3
材種
P25C
チップ寸法(mm)
16