カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54772078
品番
08IL16STACBXC
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
勝手
左
ピッチ範囲(山数/inch)
16
使用コーナー数
3
材種
BXC
チップ寸法(mm)
8