内径ねじ切バイト スクリューオン式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)22U 注文コード54772769 品番SIR0040T22U
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は勝手・チップ寸法・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)22U 寸法D(mm)40 首径(mm)40 最小穴径(mm)46 全長(mm)300 首長(mm) 寸法F(mm)28.1 勝手 角度(°)(へリックス補正)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする