カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
内径ねじ切バイト スクリューオン式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
チップ寸法(mm)
27U
注文コード
54772796
品番
SIR0050U27U
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・チップ寸法・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
27U
寸法D(mm)
50
首径(mm)
50
最小穴径(mm)
58
全長(mm)
350
首長(mm)
‐
寸法F(mm)
34.3
勝手
右
角度(°)
(へリックス補正)1.5