内径ねじ切バイト スクリューオン式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)27 注文コード54772805 品番SIR0060V27
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は勝手・チップ寸法・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)27 寸法D(mm)60 首径(mm)60 最小穴径(mm)68 全長(mm)400 首長(mm) 寸法F(mm)36.6 勝手 角度(°)(へリックス補正)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする