内径ねじ切バイト スクリューオン式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)16 注文コード54772839 品番SIR0016P16B-3.5
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は勝手・チップ寸法・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)16 寸法D(mm)20 首径(mm)16 最小穴径(mm)19 全長(mm)170 首長(mm)40 寸法F(mm)13.7 勝手 角度(°)(へリックス補正)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする