内径ねじ切バイト スクリューオン式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)11 注文コード54772866 品番SIL0010K11
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・チップ寸法・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)11 寸法D(mm)16 首径(mm)10 最小穴径(mm)12 全長(mm)125 首長(mm)25 寸法F(mm)7.4 勝手 角度(°)(へリックス補正)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする