カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
内径ねじ切バイト スクリューオン式
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
チップ寸法(mm)
22
注文コード
54773006
品番
SIL0020P22B-3.5
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・チップ寸法・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
22
寸法D(mm)
20
首径(mm)
20
最小穴径(mm)
24
全長(mm)
170
首長(mm)
‐
寸法F(mm)
15.6
勝手
左
角度(°)
(へリックス補正)3.5