カーメックス
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
32
全長(mm)
58
注文コード
54773173
品番
SB06037D1032UN
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
32
内径/外径
内径
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.70
刃数
4
首長(mm)
10.5
全長(mm)
58
クーラント
油穴1ヶ
仕様
ねじ切深さ:2xD1