SB08066D2424UN 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54773225

油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本ピッチ範囲(山数/inch)24全長(mm)64注文コード54773225品番SB08066D2424UN
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ピッチ範囲(山数/inch)24内径/外径内径シャンク径(mm)8刃径(mm)6.60刃数4首長(mm)24.9全長(mm)64クーラント油穴1ヶ貫通仕様ねじ切深さ:3xD1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする