B08067C1616UN 油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54773374

油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)8
ピッチ範囲(山数/inch)16
全長(mm)64
刃径(mm)6.7
内容量1本注文コード54773374品番B08067C1616UN
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ピッチ範囲(山数/inch)16シャンク径(mm)8刃径(mm)6.7刃数3首長(mm)16.7全長(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする