B16144D3410UN 油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54773453

油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)16
ピッチ範囲(山数/inch)10
全長(mm)105
刃径(mm)14.4
内容量1本注文コード54773453品番B16144D3410UN
参考基準価格(税別)¥89,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ピッチ範囲(山数/inch)10シャンク径(mm)16刃径(mm)14.4刃数4首長(mm)34.3全長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする