カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.0
注文コード
54773645
品番
SB08048D191.0IS
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.0
内径/外径
内径
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
4.80
刃数
4
首長(mm)
19.0
全長(mm)
64
クーラント
油穴1ヶ
仕様
ねじ切深さ3xD1