カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.75
注文コード
54773679
品番
SB10095E371.75I
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.75
内径/外径
内径
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.50
刃数
5
首長(mm)
37.8
全長(mm)
73
クーラント
油穴1ヶ貫通
仕様
ねじ切深さ3xD1