カーメックス
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
10
8
10
16
20
ピッチ範囲(山数/inch)
18
27
18
14
11.5
8
全長(mm)
73
64
73
105
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774153
品番
B1010D1618NPT
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
18
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
刃数
4
首長(mm)
16.2
全長(mm)
73