カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPTF
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774196
品番
B08076C1027NPTF
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃数
3
首長(mm)
10.8
ピッチ範囲(山数/inch)
27
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.6