- ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 54778028 - ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 54778028 - ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 54778028

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54778028 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。
吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。

用途
散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g)440 吸着力(N)39 本体サイズ(mm)680×102×50
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づけないでください。
※故障の原因になるため、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるため、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ.
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
作業後の清掃時の鉄粉除去
建設業・工事業

磁力が強く、よく吸着してくれるので重宝しております

2025-07-16
用途:
穴あけ切削の作業時に

作業業者が同じような鉄くず回収器を使用しているのを観て、購入しました。
鉄くずを引き離すときのハンドルタッチがいまいちなので、ゴム等でグリップ感を良くしたいと思います。

対象商品:
54778028
2024-06-02
用途:
落ちた釘を拾う為
サービス業

ちょっとパワーが足りひん感じです!!値段なりと思いました!

対象商品:
54778028
2023-02-22
用途:
スチール缶・アルミ缶の選別プレス施設にて使用
上野原市 様 (その他業種)

車両のパンク防止のため1人1つ使用しているので、値段が安く数が揃えられるので重宝してします。
改善点としては、耐久性がもう少しあるともっといいなと思います。

対象商品:
54778028
2023-01-31
用途:
残材整理時
有限会社 リビング近藤 様

廃棄物の解体時に発生する釘や金属を拾います。
握る所が細いので少し手が痛いのが難点ですが、金額的には及第点です。

対象商品:
54778028
2022-04-30
用途:
機械をバラしたあとの鍵ひろい
製造業

樹脂部分が多いので強度はなさそうだが、軽くて取り回しが
楽。柄が短いタイプのものも使っているが、柄が長いと立ったまま作業ができるので助かる。磁力はあまり強くないが、軽いので何回でも拾えば良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
54778028
2022-07-11
用途:
鋼繊維の回収
SFRC Engineering 様 (サービス業)

翌日使う予定ですので、即配して頂き有難うございます。品物もよかったです。

対象商品:
54778028
2022-10-30
用途:
作業後のビス、釘拾い等
卸売・小売業

値段からすれば、充分使用出来る物です、便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする