曜日別特売
4278 シリコーンスプーン タワー 山崎実業 54779123

4278 シリコーンスプーン タワー 山崎実業 54779123
4278 シリコーンスプーン タワー 山崎実業 54779123
4278 シリコーンスプーン タワー 山崎実業 54779123
4278 シリコーンスプーン タワー 山崎実業 54779123
4278 シリコーンスプーン タワー 山崎実業 54779123

シリコーンスプーン タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54779123品番4278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥792
販売価格(税別)
720

先端が浮くので直置きにならずに清潔。シリコーン製で器などを傷つけません。瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まできれいにかき取れます。ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍。レトルトパウチの中身の取り出しにも便利。

ホワイト質量(g)約15材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.5×2.5×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする