山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
シンク上伸縮システムラック用 伸縮バー タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54779805
品番
4374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
専用ラックの伸縮バーを下段に取り付ければ、上下2段に収納パーツや収納ツールを組み合わせ可能。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約500
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約48〜88×1.3×1.8(調整ネジ含まず)