曜日別特売
4490 シンク下 伸縮ラック タワー スリム 山崎実業 54780189

4490 シンク下 伸縮ラック タワー スリム 山崎実業 54780189
4490 シンク下 伸縮ラック タワー スリム 山崎実業 54780189
4490 シンク下 伸縮ラック タワー スリム 山崎実業 54780189
4490 シンク下 伸縮ラック タワー スリム 山崎実業 54780189
4490 シンク下 伸縮ラック タワー スリム 山崎実業 54780189

シンク下 伸縮ラック タワー スリム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード54780189品番4490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

伸縮できるから引き出しの幅に合わせてピッタリフィットする伸縮ラック!引き出しのスペースを2段に分けられます。引き出しのサイドバーに引っ掛けるだけの簡単設置!収納部の奥行は約10cmとスリムなのでスパイスボトルや保存容器などの小物収納に便利!

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約2000耐荷重(kg)約4対応サイドバーの幅約55.5~90cm以内 直径約13mm以内のサイドバー(キッチンの引き出し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5×12.5×17.5内寸(cm)約W52~86.5×D10×H7

商品説明動画

シンク下 伸縮ラック タワー スリム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする