曜日別特売
5071 スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー 山崎実業 54783619

5071 スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー 山崎実業 54783619
5071 スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー 山崎実業 54783619
5071 スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー 山崎実業 54783619
5071 スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー 山崎実業 54783619
5071 スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー 山崎実業 54783619

スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54783619品番5071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シーンに合わせて使い方様々!スリムな水切りワイヤーバスケット2段。大容量の2段水切りとして。収納量が欲しい方に。内側のスリットを利用してお皿や鍋フタも立てられます。上段にすれば調理台に置いても使いやすい仕様に。スリムなので調理の邪魔になりません。ハンドルには布巾を掛けることもできます。水切りトレーと分けて違う場所で使用することができます。ワイヤーバスケットはシンクに渡らせて使用することもできます。

付属品カトラリーポケット×1 カトラリートレー×1 フック×2材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・カトラリートレー・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーンブラック質量(g)約2600耐荷重(kg)ワイヤーバスケット:約8、水切りトレー:約5、フック:1つにつき約0.25対応厚み約2cmまでのまな板・奥行約50cm以内のシンク(シンク渡し使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5×16×33.5内寸(cm)ワイヤーバスケット:約W54.5×D15.4×H11.5、ワイヤーバスケットのスリット幅:約2、ハンドル部:約W15.5×D2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする