サンキョウプラテック
箱タイプ LLDPE
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
容量・厚さ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.04
色
透明
注文コード
54785073
品番
HK-930
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。
外食産業・飲食店でよく使われています。
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
12 128 001